大阪魂
(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1400個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(1100個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3.7
M3.3
M3.7
M3.9
長さ(mm)
75
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
90
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45035462
品番
M3.7×75
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.7
寸法d(mm)
3.7
長さ(mm)
75
材質
鉄
寸法S(mm)
55
寸法D(mm)
7
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。