曜日別特売
DSS-1N(点検・検査書) スタンダードスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSS-1シリーズ アズワン 45035675

DSS-1N(点検・検査書) スタンダードスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSS-1シリーズ アズワン 45035675
DSS-1N(点検・検査書) スタンダードスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSS-1シリーズ アズワン 45035675

スタンダードスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSS-1シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
撹拌容量(L)~20
内容量1個注文コード45035675品番DSS-1N(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥74,250
販売価格(税別)
67,500

天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。
安全面に配慮した余熱警告ランプ付きです。
マイクロSDカードを差し込むことで回転数と時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。(
時計は内蔵されておりません。時間や時刻データは残りません。よってスタートから1分間隔で自動的に記録されます。)

仕様回転数設定:10rpm単位●回転数表示精度:±10rpm●モーター:DCブラシレスモーター●材質:本体/アルミダイキャスト●表示:LCD●電源:AC100V 50/60Hz●本体寸法:248×341×135mm●防塵・防水:IP21●付加機能:マイクロSDカードによる回転数ロギング●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(L)~20材質(天板)セラミックガラスアズワン品番3-6511-02-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする