曜日別特売
DSHS-1HP(点検・検査書) ホットスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSHS-1シリーズ アズワン 45035684

ホットスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSHS-1シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
撹拌容量(L)~30
内容量1個注文コード45035684品番DSHS-1HP(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥108,900
販売価格(税別)
99,000

天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。
マイクロSDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。
加熱はタイマーによるオートオフ機能付きです。
パワフル撹拌で高温域まで対応。

仕様材質:本体/アルミダイキャスト●表示:LCD●温度設定範囲:室温~480℃●本体寸法:328×424×138mm●天板寸法:254×254mm●回転数設定:10rpm単位●回転数表示精度:±10rpm●モーター:DCブラシレスモーター●防塵・防水:IP21●付加機能:マイクロSDカードによる温度・回転数ロギング及びオートタイマー機能●電源:AC100V 50/60Hz●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(L)~30材質(天板)セラミックガラスアズワン品番3-6513-01-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする