アズワン
K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
アズワン品番
3-1670-03-56
3-1670-03-56
3-1670-03-56
3-1668-01-56
3-1668-02-56
3-1668-03-56
3-1668-04-56
3-1668-05-56
3-1669-01-56
3-1669-02-56
3-1669-03-56
3-1669-04-56
3-1669-05-56
3-1670-01-56
3-1670-02-56
3-1670-04-56
3-1670-05-56
3-1671-01-56
3-1671-02-56
3-1671-03-56
3-1671-04-56
3-1671-05-56
3-1672-01-56
3-1672-02-56
3-1672-03-56
3-1672-04-56
3-1672-05-56
3-1673-01-56
3-1673-02-56
3-1673-03-56
3-1673-04-56
3-1673-05-56
3-1674-02-56
3-1674-03-56
3-1674-04-56
3-1674-05-56
3-1675-01-56
3-1675-02-56
3-1675-03-56
3-1675-04-56
3-1675-05-56
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45035824
品番
KTO-64150(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥22,220
販売価格(税別)
¥
20,200
バスケットに入れる
豊富なラインナップをご用意。
仕様
温度範囲(℃):-50~+900●シース部径(mm):Φ6.4●シース部長さ(mm):150●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M4Y端子●M4Y端子タイプ●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。●校正ポイントは25℃/80℃が標準です。その他ポイントをご希望の際はお問い合わせください。
アズワン品番
3-1670-03-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000