曜日別特売
KTO-80100(一般校正(中国語)) K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45036077

KTO-80100(一般校正(中国語)) K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45036077
KTO-80100(一般校正(中国語)) K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45036077

K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番3-1671-02-57
3-1671-02-57
3-1668-01-57
3-1668-02-57
3-1668-03-57
3-1668-04-57
3-1668-05-57
3-1669-01-57
3-1669-02-57
3-1669-03-57
3-1669-04-57
3-1669-05-57
3-1670-01-57
3-1670-02-57
3-1670-03-57
3-1670-04-57
3-1670-05-57
3-1671-01-57
3-1671-03-57
3-1671-04-57
3-1671-05-57
3-1672-01-57
3-1672-02-57
3-1672-03-57
3-1672-04-57
3-1672-05-57
3-1673-01-57
3-1673-02-57
3-1673-03-57
3-1673-04-57
3-1673-05-57
3-1674-02-57
3-1674-03-57
3-1674-04-57
3-1674-05-57
3-1675-01-57
3-1675-02-57
3-1675-03-57
3-1675-04-57
3-1675-05-57
内容量1本注文コード45036077品番KTO-80100(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥22,220
販売価格(税別)
20,200

豊富なラインナップをご用意。

仕様温度範囲(℃):-50~+1000●シース部径(mm):Φ8.0●シース部長さ(mm):100●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M4Y端子●M4Y端子タイプ●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。●校正ポイントは25℃/80℃が標準です。その他ポイントをご希望の際はお問い合わせください。アズワン品番3-1671-02-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする