大阪魂
(+)パーチビスナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3200個)
1箱(2800個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
10
8
10
12
14
16
20
25
30
40
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
45036117
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
なべ