曜日別特売
MS-M-S10(点検・検査書) 多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付 DLAB 45036619

多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード45036619品番MS-M-S10(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。
無段階での速度調節が可能です。
プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。

仕様モーター:ブラシレスモーター●攪拌数:10●本体サイズ:205×622×65mm●プレートサイズ:190×450mm●消費電力:20W●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:3.2kg●防塵・防水:IP2X●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大約1100材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)撹拌容量(mL)約400(×10)アズワン品番3-7016-01-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする