曜日別特売
(JCSS校正) マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付 DLAB 45036856

(JCSS校正) マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付 DLAB 45036856
(JCSS校正) マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付 DLAB 45036856
(JCSS校正) マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付 DLAB 45036856

マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
容量(μL)250
内容量1個注文コード45036856品番(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

片手での操作性に優れています。
ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。

仕様精度(%):±0.4●再現性(%):≦0.2●オートクレーブ可(ヘッド部のみ/121℃・20分)●メンテナンスツール付き●●【校正ポイント1点】●1 公称容量容量(μL)250アズワン品番3-7025-08-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする