曜日別特売
G55T 鉛筆等 ギフト用のし袋 ツバメ工業 45037056

ギフト用のし袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード45037056品番G55T 鉛筆等
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
用途
鉛筆、ボールペンなど
材質封筒用ケント85g寸法(mm)55×235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45037056
2023-06-27
用途: イベントの参加賞ボールペンを入れました
泉ヶ丘2丁目福祉会その他業種

イベントの参加賞にボールペンを選定したのですが、そのままお渡しというわけにも行かず、高価ではないのし袋を探していたところこの商品を見つけました。
170円のボールペンを入れるにはピッタリののし袋でした。お値段の割にはしっかりとした作りだと思います。大正解でした。大変助かりました!!

対象商品 : 45037056
2022-09-13
用途: 粗品用
生長の家白鳩会広島教区連合会サービス業

筆ペンを入れるのに丁度いいサイズでした。使いやすい

対象商品 : 45037056
2020-12-12
用途: お店の記念品の袋に使用
フジカワ調剤薬局医療・福祉・介護関連業

お店のオープン記念のボールペンをお渡しするのにちょうど良い大きさの袋でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする