大阪魂
(+)パーチビスナベ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(4500個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2800個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(700個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(3200個)
1箱(1800個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
20
8
10
12
16
20
25
30
14
40
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
45037115
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
なべ