大阪魂
(+)パーチビス皿(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2200個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(800個)
1箱(3200個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
25
12
14
20
25
30
40
16
35
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45037291
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿