大阪魂
(+)パーチビス皿(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(1600個)
1箱(800個)
1箱(3200個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(2200個)
1箱(1400個)
1箱(1800個)
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
40
12
14
16
25
40
30
35
20
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
45037526
品番
M3.5×40
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿