大阪魂
(+)パーチビス皿(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2200個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(800個)
1箱(3200個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
35
12
14
16
20
25
30
40
35
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45037562
品番
M3×35
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿