大阪魂
(+)パーチビス皿(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1400個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(3000個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(1500個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2200個)
1箱(3200個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
30
25
30
35
40
14
16
20
12
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1400個)
注文コード
45037797
品番
M3×30
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
30
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿