曜日別特売
本体 780ml 未晒フードカップ深型 HEIKO 45037844

本体 780ml 未晒フードカップ深型 HEIKO 45037844
本体 780ml 未晒フードカップ深型 HEIKO 45037844

未晒フードカップ深型

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)110
内容量1袋(25個)注文コード45037844品番本体 780ml
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップなので、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。

材質/仕上紙/PEコーティング容量(mL)780高さ(mm)110底内径(Φmm)93上部径(Φmm)116電子レンジ不可商品タイプ本体
注意
※カップのサイズ表示は口径×高×底径です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45037817
2025-09-04
用途: テイクアウト(スープや汁気のあるおかず)
Cafe Karanos飲食業

作りがしっかりしていてコーティングもされていて、しっかりとはまる専用の蓋もあるのでスープ類を入れても安心です。

2025-06-09
用途: イベントでの蕎麦提供
株式会社 大井沢 I・S・Mサービス業

丈夫で、めんつゆを入れても長持ちするので使い捨てにはもったいないくらいです。

2024-12-21
用途: 汁物
サービス業

ことらのシリーズが、お客様にもお渡ししやすいですし、どの食材にも合いますのでとてもお気に入りです。
素材としましては、スープカレーなどでも全く大丈夫そうです。
私は、おしるこに使っております。

対象商品 : 45037844
2024-08-17
用途: 丼もの提供
株式会社六助飲食業

形もかわいくて、熱湯をいれても大丈夫!
とても良いです。

対象商品 : 45037826
2024-10-17
用途: スープ
maaRu飲食業

スープ屋なのでこの容量が助かってます。
350ならスープジャーと同じくらい入ります。

対象商品 : 45037826
2023-12-09
用途: 昼食の時に
製造業

紙コップでは小さい、味噌汁や スープの時に使用しています
紙も厚く熱い汁物を入れても持ちやすく型崩れしにくいので安心して使用でき満足しています

2が参考にしています
対象商品 : 45037835
2024-03-28
用途: テイクアウト容器
卸売・小売業

しっかりしているのでお客様へ提供するのに安心感があります。
価格も手頃なのでとても重宝しています。

対象商品 : 45037835
2023-09-14
用途: テイクアウト
飲食業

しっかりした素材と、造りで、安心して使うことができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする