大阪魂
(+)メタルウッドポイント(ナベ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
32
32
38
41
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45038086
品番
M3.8×32
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
なべ
ねじの呼び
M3.8