アズワン
K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
シース部寸法(Φmm×mm)
4.8×150
2.3×50
8×50
2.3×100
8×100
2.3×150
8×150
2.3×200
8×200
2.3×300
8×300
4.8×50
4.8×100
4.8×150
4.8×200
4.8×300
6.4×50
6.4×100
6.4×150
6.4×200
6.4×300
温度範囲(℃)
-50~+800
-50~+1000
-50~+700
-50~+800
-50~+900
アズワン品番
3-1673-03-20
3-1673-03-20
3-1673-03-20
3-1669-03-20
3-1668-01-20
3-1671-01-20
3-1668-02-20
3-1671-02-20
3-1668-03-20
3-1671-03-20
3-1668-04-20
3-1671-04-20
3-1668-05-20
3-1671-05-20
3-1669-01-20
3-1672-01-20
3-1669-02-20
3-1672-02-20
3-1672-03-20
3-1669-04-20
3-1672-04-20
3-1669-05-20
3-1672-05-20
3-1670-01-20
3-1673-01-20
3-1670-02-20
3-1673-02-20
3-1670-03-20
3-1670-04-20
3-1673-04-20
3-1670-05-20
3-1673-05-20
3-1674-02-20
3-1674-03-20
3-1674-04-20
3-1674-05-20
3-1675-01-20
3-1675-02-20
3-1675-03-20
3-1675-04-20
3-1675-05-20
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45038265
品番
KTO-48150C(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプ
オメガコネクタタイプ
温度範囲(℃)
-50~+800
リード線(m)
2
アズワン品番
3-1673-03-20
シース部寸法(Φmm×mm)
4.8×150
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000