大阪魂
(+)丸皿木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
16
13
16
20
25
22
32
38
45
50
ねじの呼び
M2.7
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45038402
品番
M2.7×16
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.7
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.7
表面処理
SC-3
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)3.1
寸法dk(mm)
5.4
寸法k+f(mm)
2.25