1BG-W-PS(JCSS校正) オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワン 45038430

オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
容量(mL)1
最小目盛(mL)0.01
内容量1個注文コード45038430品番1BG-W-PS(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥72,270
販売価格(税別)
65,700
仕様ネジ規格:GL38●校正ポイント:1mL容量(mL)1最小目盛(mL)0.01アズワン品番3-7502-01-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする