仕様タイプ:低速タイプ●撹拌点:50mL×10ヶ所、46mmピッチ●回転制御:フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動●モーター:DCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)●マグネット:ネオジム磁石●適合撹拌子長さ:Φ3×6mm~Φ8×30mm●サイズ:250×180×125mm●重量:3kg●電源:AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])30~300アズワン品番3-786-02-22校正証明書点検・検査書