クリア S ポリグローブLD外エンボス SWAN 45038858

クリア S ポリグローブLD外エンボス SWAN 45038858
クリア S ポリグローブLD外エンボス SWAN 45038858

ポリグローブLD外エンボス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.5
手の平幅(cm)13
手のひらまわり(cm)26±1
内容量1袋(100枚)注文コード45038858品番クリア S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

手首部分で軽く絞ってフィットできるエンボスタイプの手袋です。
交換頻度の高い作業に最適です。
食品にも安心してお使いいただけます。

サイズS全長(cm)27~28中指長(cm)7.5手の平幅(cm)13手のひらまわり(cm)26±1材質LDPEクリア厚さ(mm)0.023規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする