曜日別特売
(一般校正(英語)) マイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付 LLG Labware 45038999

(一般校正(英語)) マイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付 LLG Labware 45038999
(一般校正(英語)) マイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付 LLG Labware 45038999
(一般校正(英語)) マイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付 LLG Labware 45038999

マイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
容量(μL)0.2~2
内容量1個注文コード45038999品番(一般校正(英語))
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

フランス製マイクロピペット
軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。

仕様目盛単位(μL):0.002●精度(最大容量時)(%):±1.65●再現性(最大容量時)(%):0.75●オートクレーブ可●ISO8655-2適合●※精度・再現性は最大容量時です。容量(μL)0.2~2アズワン品番3-8662-01-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度・再現性は最大容量時です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする