(一般校正(英語)) マイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付 LLG Labware 45039060

(一般校正(英語)) マイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付 LLG Labware 45039060
(一般校正(英語)) マイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付 LLG Labware 45039060

マイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(μL)10~100
内容量1個注文コード45039060品番(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

フランス製マイクロピペット
軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。

仕様目盛単位(μL):0.2●精度(最大容量時)(%):±0.8●再現性(最大容量時)(%):0.17●オートクレーブ可●ISO8655-2適合●※精度・再現性は最大容量時です。容量(μL)10~100アズワン品番3-8662-04-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度・再現性は最大容量時です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする