LLG Labware
マイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(μL)
20~200
0.2~2
1~10
2~20
10~100
20~200
100~1000
500~5000
1000~10000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45039078
品番
(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
フランス製マイクロピペット
軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。
仕様
目盛単位(μL):0.2●精度(最大容量時)(%):±0.8●再現性(最大容量時)(%):0.17●オートクレーブ可●ISO8655-2適合●※精度・再現性は最大容量時です。
容量(μL)
20~200
アズワン品番
3-8662-05-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度・再現性は最大容量時です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000