大阪魂
(+)丸皿木ねじ(ステンレス/艶消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
32
13
16
20
22
25
32
38
ねじの呼び
M3.5
M3.1
M3.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45039181
品番
M3.5×32
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
32
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
表面処理
艶消し黒
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)4.3
寸法dk(mm)
7
寸法k+f(mm)
2.8