アズワン
K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
69日以内出荷とは
アズワン品番
3-1675-04-57
3-1675-04-57
3-1675-04-57
3-1668-01-57
3-1668-02-57
3-1668-03-57
3-1668-04-57
3-1668-05-57
3-1669-01-57
3-1669-02-57
3-1669-03-57
3-1669-04-57
3-1669-05-57
3-1670-01-57
3-1670-02-57
3-1670-03-57
3-1670-04-57
3-1670-05-57
3-1671-01-57
3-1671-02-57
3-1671-03-57
3-1671-04-57
3-1671-05-57
3-1672-01-57
3-1672-02-57
3-1672-03-57
3-1672-04-57
3-1672-05-57
3-1673-01-57
3-1673-02-57
3-1673-03-57
3-1673-04-57
3-1673-05-57
3-1674-02-57
3-1674-03-57
3-1674-04-57
3-1674-05-57
3-1675-01-57
3-1675-02-57
3-1675-03-57
3-1675-05-57
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45039209
品番
KTO-80200C(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,760
販売価格(税別)
¥
21,600
バスケットに入れる
豊富なラインナップをご用意。
仕様
温度範囲(℃):-50~+1000●シース部径(mm):Φ8.0●シース部長さ(mm):200●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長/2m●オメガコネクター付き●オメガコネクタタイプ●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。●校正ポイントは25℃/80℃が標準です。
アズワン品番
3-1675-04-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000