大阪魂
(+)丸皿木ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(144個)
1箱(100個)
長さ(mm)
50
6.3
10
16
25
22
13
20
50
32
38
45
63
75
ねじの呼び
M4.5
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45039531
品番
M4.5×50
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
50
材質
黄銅
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.5
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)5.3
寸法dk(mm)
9
寸法k+f(mm)
3.65