アズワン
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 DS-2010シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
アズワン品番
3-6633-02-57
3-6633-01-57
3-6633-02-57
3-6633-03-57
3-6633-04-57
3-6633-05-57
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45039744
品番
DS-2010-100(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
仕様
シース外径:Φ4.0mm●シース部長さ(mm):100●温度範囲(℃):-50~+200●材質:シース部/ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆材質/テフロン(R)(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:M4Y端子●耐熱温度:シース部・リード部/200℃●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番
3-6633-02-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000