大阪魂
(+)丸皿木ねじ(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
長さ(mm)
20
13
16
20
25
ねじの呼び
M4.1
M3.1
M3.8
M4.1
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45039872
品番
M4.1×20
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.1
長さ(mm)
20
材質
黄銅
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.1
表面処理
クローム
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)4.9
寸法dk(mm)
8.2
寸法k+f(mm)
3.35