アズワン
K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
アズワン品番
3-7418-01-57
3-7418-01-57
3-7418-02-57
3-7418-03-57
3-7418-04-57
3-7418-05-57
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45040164
品番
KTO-1650M3(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
M3Y端子タイプ
シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
仕様
温度範囲:-50~+650℃●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子(外径/5.9mm・内径/3.3mm)●シース部:径Φ1.6mm×長さ50mm
アズワン品番
3-7418-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000