曜日別特売
M4.8×50 (+)丸皿木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 45040344

(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
長さ(mm)50
ねじの呼びM4.8
内容量1箱(300個)注文コード45040344品番M4.8×50
販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの呼びM4.8長さ(mm)50材質十字穴番号2寸法d(mm)4.8表面処理3価ブラック頭部形状丸皿寸法m(mm)(最大)5.5寸法dk(mm)9.6寸法k+f(mm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4842:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする