大阪魂
(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(1400個)
1箱(1600個)
長さ(mm)
50
10
16
25
22
38
13
20
32
28
50
45
56
63
75
8
ねじの呼び
M5.1
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M2.1
M2.4
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45040414
品番
M5.1×50
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.1
長さ(mm)
50
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
3
寸法d(mm)
5.1
表面処理
3価ブラック
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)6.5
寸法dk(mm)
10.2
寸法k+f(mm)
4.05