KTO-10200M3(一般校正(中国語)) K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45041047

KTO-10200M3(一般校正(中国語)) K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45041047
KTO-10200M3(一般校正(中国語)) K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45041047
KTO-10200M3(一般校正(中国語)) K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45041047

K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番3-7420-04-57
内容量1本注文コード45041047品番KTO-10200M3(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
18,000

M3Y端子タイプ
シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

仕様温度範囲:-50~+650℃●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子(外径/5.9mm・内径/3.3mm)●シース部:径Φ1.0mm×長さ200mmアズワン品番3-7420-04-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする