曜日別特売
DS-1200-M3 100(一般校正(中国語)) 極細K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 DS-1200-M3シリーズ アズワン 45041144

DS-1200-M3 100(一般校正(中国語)) 極細K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 DS-1200-M3シリーズ アズワン 45041144
DS-1200-M3 100(一般校正(中国語)) 極細K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 DS-1200-M3シリーズ アズワン 45041144

極細K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 DS-1200-M3シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番3-8922-02-57
内容量1本注文コード45041144品番DS-1200-M3 100(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,870
販売価格(税別)
31,700

シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。

仕様シース部サイズ(mm):Φ0.5×100●仕様:リード線有り・M3Y端子タイプ●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆●温度範囲:-50~+650℃●リード線長:2mアズワン品番3-8922-02-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする