アズワン
K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-80シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
アズワン品番
3-8924-04-56
3-8924-02-56
3-8924-04-56
3-8924-05-56
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45041284
品番
KTO-80200M3(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
仕様
温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ8.0●シース部長さ(mm):200●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。
アズワン品番
3-8924-04-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000