ZS251W(一般校正(中国語)) 電波時計 注意喚起シール付 中国語版校正証明書付 ZS251Wシリーズ アズワン 45041424

ZS251W(一般校正(中国語)) 電波時計 注意喚起シール付 中国語版校正証明書付 ZS251Wシリーズ アズワン 45041424
ZS251W(一般校正(中国語)) 電波時計 注意喚起シール付 中国語版校正証明書付 ZS251Wシリーズ アズワン 45041424

電波時計 注意喚起シール付 中国語版校正証明書付 ZS251Wシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個仕様注意文言:早帰り●温度表示:0~40℃(測定精度±2℃)●湿度表示:20~90%RH(測定精度±8%・25℃時)●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属・電池寿命約5年間)●重量:約1.4kg●※校正ポイントは25℃/50RH%が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。注文コード45041424品番ZS251W(一般校正(中国語))
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,650
販売価格(税別)
31,500

職場・作業場の標識にも使える電波時計です。
電波とスマートフォンのアプリ両方で時刻同期することができます。
Bluetooth(R)で時計と時計をつなぐ事で、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。

仕様注意文言:早帰り●温度表示:0~40℃(測定精度±2℃)●湿度表示:20~90%RH(測定精度±8%・25℃時)●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属・電池寿命約5年間)●重量:約1.4kg●※校正ポイントは25℃/50RH%が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。白パール表示方式アナログ/デジタル寸法(Φ×mm)310×48湿度計アズワン品番4-3004-03-57アラーム日付表示電波時計温度計六曜表示校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする