大阪魂
(+)丸皿木ねじ(鉄/BSメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
長さ(mm)
20
8
10
13
16
20
25
22
32
38
28
45
50
56
63
75
ねじの呼び
M3.1
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45042112
品番
M3.1×20
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.1
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
表面処理
BSメッキ
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)3.9
寸法dk(mm)
6.2
寸法k+f(mm)
2.6