アズワン
デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
測定範囲(mm)
100
100
150
200
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45042359
品番
BDC100(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
仕様
器差(mm):±0.03●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●全長:170mm●外側ジョウ:30.5mm●外側ジョウ厚み:約3mm●内側ジョウ:12.5mm●重量:200g
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
100
最小表示量(mm)
0.01
アズワン品番
4-484-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000