曜日別特売
BDC300(一般校正(英語)) デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ アズワン 45042420

BDC300(一般校正(英語)) デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ アズワン 45042420
BDC300(一般校正(英語)) デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ アズワン 45042420

デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送99日以内出荷とは
測定範囲(mm)300
内容量1個注文コード45042420品番BDC300(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,390
販売価格(税別)
24,900

9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。

仕様器差(mm):±0.04●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●全長:400mm●外側ジョウ:60mm●外側ジョウ厚み:約3mm●内側ジョウ:21.5mm●重量:750g材質ステンレス測定範囲(mm)300最小表示量(mm)0.01アズワン品番4-484-04-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする