曜日別特売
MAC100(一般校正(英語)) M型標準ノギス 英語版校正証明書付 MACシリーズ アズワン 45042438

MAC100(一般校正(英語)) M型標準ノギス 英語版校正証明書付 MACシリーズ アズワン 45042438
MAC100(一般校正(英語)) M型標準ノギス 英語版校正証明書付 MACシリーズ アズワン 45042438

M型標準ノギス 英語版校正証明書付 MACシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
測定範囲(mm)100
内容量1個注文コード45042438品番MAC100(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥11,120販売価格(税込)¥12,122
販売価格(税別)
11,020
仕様全長(mm):150●外側ジョウ:30mm●内側ジョウ:10.5mm●重量:195g材質ステンレス測定範囲(mm)100最小読取値(mm)0.05アズワン品番4-485-01-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする