大阪魂
(+)丸皿木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(900個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(1400個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(1300個)
長さ(mm)
25
13
10
20
22
25
32
38
16
28
45
50
56
63
8
ねじの呼び
M3.5
M2.1
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M2.4
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
45044413
品番
M3.5×25
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)4.3
寸法dk(mm)
7
寸法k+f(mm)
2.8