大阪魂
(+)丸木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
長さ(mm)
32
13
16
22
25
32
20
38
45
50
56
40
63
70
ねじの呼び
M3.5
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M5.1
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45045384
品番
M3.5×32
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
寸法P(mm)
約1.4
長さ(mm)
32
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)3.9
寸法dk(mm)
6.5