大阪魂
(+)丸木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
長さ(mm)
63
13
16
22
25
32
20
38
45
50
56
40
63
70
ねじの呼び
M4.1
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M5.1
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45045524
品番
M4.1×63
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.1
寸法P(mm)
約1.8
長さ(mm)
63
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.1
寸法K(mm)
2.9
寸法m(mm)
(最大)4.3
寸法dk(mm)
7.6