大阪魂
(+)丸木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
長さ(mm)
38
10
13
16
20
22
25
32
38
45
50
56
63
75
ねじの呼び
M4.5
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M5.1
M5.8
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45045987
品番
M4.5×38
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
38
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.5
表面処理
SC-3
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)4.5
寸法dk(mm)
8.3