大阪魂
(+)丸木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
長さ(mm)
13
注文コード
45046486
品番
M3.1×13
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.1
長さ(mm)
13
寸法d(mm)
3.1
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)3.7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
寸法dk(mm)
5.7