大阪魂
(+)丸木ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
長さ(mm)
38
6.3
16
22
13
38
45
32
75
ねじの呼び
M4.8
M2.4
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M6.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45047256
品番
M4.8×38
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
38
材質
黄銅
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.8
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
(最大)4.7
寸法dk(mm)
8.9