※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸木ねじ(黄銅/クローム)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
長さ(mm)
20
6.3
10
13
8
16
20
25
32
38
45
ねじの呼び
M3.1
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45047423
品番
M3.1×20
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.1
長さ(mm)
20
材質
黄銅
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
表面処理
クローム
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)3.7
寸法dk(mm)
5.7