曜日別特売
M4.1×13 (+)丸木ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂 45047493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4.1×13 (+)丸木ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂 45047493
M4.1×13 (+)丸木ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂 45047493

(+)丸木ねじ(黄銅/クローム)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
長さ(mm)13
ねじの呼びM4.1
内容量1箱(500個)注文コード45047493品番M4.1×13
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM4.1長さ(mm)13材質黄銅十字穴番号2寸法d(mm)4.1表面処理クローム寸法K(mm)2.9寸法m(mm)(最大)4.3寸法dk(mm)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45047432
2018-11-15
用途: 作品制作用

真鍮製で柔らからか、少し曲がっているビスが3、4割あった。電動ドライバーで締めこむ際に頭が振れるのが気になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3510:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする