※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
長さ(mm)
63
6.3
10
8
13
16
25
20
32
38
45
50
63
ねじの呼び
M5.1
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M5.1
M4.5
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45047721
品番
M5.1×63
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.1
寸法d(mm)
5.1
長さ(mm)
63
材質
黄銅
十字穴番号
3
表面処理
ニッケル
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
(最大)5.9
寸法dk(mm)
9.4