アズワン
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45047724
品番
L-TN-4-PT100(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,390
販売価格(税別)
¥
34,900
バスケットに入れる
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様
温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
5-1081-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000